鉄製 重り入りロープ(ネット・シートバタつき、めくれ防止用)

鉄製 重り入りロープ(ネット・シートバタつき、めくれ防止用) - まつうら工業鉄製 重り入りロープ(ネット・シートバタつき、めくれ防止用) - まつうら工業
(2件のレビュー)

鉄製の重りが入ったロープです。鉛でないので環境にも優しい商品です。
太さ約7mmΦで汎用の#28ハトメはもちろん#25・#23ハトメにも通ります。

用途シート類のハトメに通してバタつき防止補助に。ネット類(防鳥・カラスよけ)の裾に通してめくれの防止補助に。長さ(m)10質量(g)1m/約60太さ(Φmm)約7材質(ロープ)外側/ポリプロピレン(マルチフィラメント)材質(中芯)鉄(チェーン)内容量1本
注意
※切断する場合は、鉄部はペンチやニッパを使用してください。
※シート・ネットのバタつき・めくれを防止するための補助ロープとしてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24512154TOR-710
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24512154
2021-09-07
用途: ごみ集積所ネットに利用

4ミリ目のネット(74528983)と組み合わせて使用。予想より重量が無かったがこれ以上の太さだとメーカーの想定したハトメ穴を通すという取り付けができなくなるので致し方ない。また重すぎても利便性にかける可能性もあるので妥協のしどころかも。

対象商品 : 24512154
2020-07-07
用途: ゴミ置き場の網のカラス対策に
新栄モールド株式会社

袋に入って持った状態で丁度良い重さかもと思いましたが。
いざ、袋から出し1本にしてみると、あまりにも軽く不安を抱えながら網の周りに付けてみました。
不安は的中で全くカラスの力には勝てませんでした。
3本位まとめて付ければ効果がありそうですが、コストがかかり過ぎなので検討中です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

草よけ/保護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする