曜日別特売

蛍光灯20形LED 高演色タイプ

蛍光灯20形LED 高演色タイプ - エコリカ
(1件のレビュー)

自然光に限りなく近い演色AAA相当を実現しました。肌色を美しく見せる赤色(R9)などの特殊演色評価数もJIS規格の数値をクリア。
明るさと演色性の両立が難しい昼白色で、発光効率116lm/Wを実現。
発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。

種別20W形電球の種類LED口金G13光源色昼白色消費電力(W)7.5材質(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム質量(g)200使用温度範囲(℃)-25~+50管径(Φmm)33全光束(Lm)830入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)97管長(mm)580色温度(K)5000力率90%以上定格平均寿命(時間)50000EMI規格CISPR 15/VCCI Class B配光角度(°)約200(ピーク照度50%基準130°)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
関連資料:直結工事配線図
注意
※こちらの商品を設置するには器具内部の配線を変更して安定器を介さずに電源を直接LEDに配線する直結工事が必要です。
※直結工事を実施するには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず施工業者に依頼してください。
※調光器具には対応しておりませんのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24512267ECL-LD2EGN-L3A
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24512267ECL-LD2EGN-L3A13150447ECL-LD2EGN-L3A2ECL-LD2EGN-L3A 直管形LED20形/昼白色(5000K)/830lm/Ra97 消費電力:7.5W UVレスD50相当 JISクラス4対応 エコリカ 13150447直管形LED20形/昼白色(5000K)/830lm/Ra97 消費電力:7.5W UVレスD50相当 JISクラス4対応エコリカ1本
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24512267
2019-04-19
用途: 書類のチェック
金融・保険業

蛍光灯の青みがかった光が苦手だったので導入してみました。
書類などの白い紙の反射光があまり気にならなくなりました。
値段が高めなのが残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする