アンテナ 家庭用 UHFアンテナ 地上デジタル 強電界地用 4素子相当 小型・軽量 室内・屋外両対応 受信チャンネル:13~52ch US210(P)

アンテナ 家庭用 UHFアンテナ 地上デジタル 強電界地用 4素子相当 小型・軽量 室内・屋外両対応 受信チャンネル:13~52ch US210(P) - DXアンテナアンテナ 家庭用 UHFアンテナ 地上デジタル 強電界地用 4素子相当 小型・軽量 室内・屋外両対応 受信チャンネル:13~52ch US210(P) - DXアンテナアンテナ 家庭用 UHFアンテナ 地上デジタル 強電界地用 4素子相当 小型・軽量 室内・屋外両対応 受信チャンネル:13~52ch US210(P) - DXアンテナアンテナ 家庭用 UHFアンテナ 地上デジタル 強電界地用 4素子相当 小型・軽量 室内・屋外両対応 受信チャンネル:13~52ch US210(P) - DXアンテナアンテナ 家庭用 UHFアンテナ 地上デジタル 強電界地用 4素子相当 小型・軽量 室内・屋外両対応 受信チャンネル:13~52ch US210(P) - DXアンテナ

「フラットスリーブ方式(独自名称)」の採用により小形・軽量化を実現した強電界用地デジアンテナです。スマートなデザインで屋外のベランダ設置にも室内設置にも使用可能。
八木式アンテナ4~5素子に匹敵する3~5dBの高利得を実現しました。付属の専用スタンドで室内に置くことができます。(垂直偏頗は縦置き) 。防雨構造なので屋外のマストやベランダ金具にも取付可能。室内で感度が足りない場合は屋外設置が可能。水平・垂直偏波に対応。

付属品室内用スタンド(本体に取付済み)、マスト取付金具、マスト押え金具、防水キャップ、六角ボルト(M6)×2、スパナ質量(kg)0.7(スタンド含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)307×141×97(スタンド含む)適合マスト径(Φmm)15~38.1素子数4~5素子相当前後比(dB)9~16動作利得(dB)3~5(標準値)インピーダンス(Ω)75 (F型)受信チャンネル(ch)13~52半値幅(度)60~75内容量1台
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24539698US210(P)
12,960
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする