アトム
13G ケブラーSD 指先ニトリルコート
低発塵性のケブラーSD手袋に、指先だけニトリルゴムをコーティング。
クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
コーティング
指先
材質(繊維部)
ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
規格
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24540766
HG-155-1P
S
23
8
8.5
17
・原手:ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン ・すべり止め:ニトリルゴム
イエロー
13
ISO13997-TDM、EN388-2003
B、3
耐切創、低発塵性、耐熱、耐引裂
1
¥
1,980
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
24540775
HG-155-1P
M
24
8.3
9.4
18.8
・原手:ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン ・すべり止め:ニトリルゴム
イエロー
13
ISO13997-TDM、EN388-2003
B、3
耐切創、低発塵性、耐熱、耐引裂
1
¥
1,980
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
24540784
HG-155-1P
L
24.5
8.5
9.4
18.8
・原手:ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン ・すべり止め:ニトリルゴム
イエロー
13
ISO13997-TDM、EN388-2003
B、3
耐切創、低発塵性、耐熱、耐引裂
1
¥
1,980
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
24540793
HG-155-1P
LL
25.5
8.8
9.8
19.6
・原手:ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン ・すべり止め:ニトリルゴム
イエロー
13
ISO13997-TDM、EN388-2003
B、3
耐切創、低発塵性、耐熱、耐引裂
1
¥
1,980
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください