アトム
13G ケブラーSD ニトリルコート
低発塵性のケブラーSD手袋に、耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティング。
クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)
規格
ISO13997-TDM、EN388-2003
機能
耐切創、低発塵性、耐熱、耐油性、耐摩耗性、耐引裂
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
コーティング
手のひらコート
材質(繊維部)
ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
ゲージ数
13
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
耐切創性
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24540802
HG-156-1P
S
22.7±1
7.7±0.3
8.7±0.5
手袋:ケブラー長繊維60% ウーリーナイロン32% ポリウレタン8%
すべり止め:ニトリルゴム
B、3
1
¥
2,080
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
33日以内出荷
返品不可
24540818
HG-156-1P
M
24.4±1
8.2±0.3
9.5±0.5
手袋:ケブラー長繊維60% ウーリーナイロン32% ポリウレタン8%
すべり止め:ニトリルゴム
B、3
1
¥
2,080
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
33日以内出荷
返品不可
24540827
HG-156-1P
L
24.9±1
8.3±0.3
9.7±0.5
手袋:ケブラー長繊維60% ウーリーナイロン32% ポリウレタン8%
すべり止め:ニトリルゴム
B、3
1
¥
2,080
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
33日以内出荷
返品不可
24540836
HG-156-1P
LL
25.4±1
8.6±0.3
10±0.5
手袋:ケブラー長繊維60% ウーリーナイロン32% ポリウレタン8%
すべり止め:ニトリルゴム
B、3
1
¥
2,080
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください