明石スクールユニフォームカンパニー
E-style 男女兼用半開スクラブ UZT473
すっきり見えるスタンダードカラータイプは知的な印象に。
ニットパイピングがアクセント。
便利なキーループ。
収納に便利な脇ポケット。
動きやすい脇スリット。
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
生地
フルダルニット
生地性能
吸汗性、速乾性、工業洗濯、防透性、UVカット
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24581208
UZT473
アイボリー
SS
¥
7,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
24581217
UZT473
アイボリー
S
¥
7,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
24581226
UZT473
アイボリー
M
¥
7,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
24581235
UZT473
アイボリー
L
¥
7,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
24581244
UZT473
アイボリー
LL
¥
7,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
24581253
UZT473
アイボリー
EL
¥
7,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
24581287
UZT473
ネイビー
SS
¥
7,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
24581296
UZT473
ネイビー
S
¥
7,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
24581305
UZT473
ネイビー
M
¥
7,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
24581314
UZT473
ネイビー
L
¥
7,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
24581323
UZT473
ネイビー
LL
¥
7,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
24581332
UZT473
ネイビー
EL
¥
7,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
24581366
UZT473
ブラウン
SS
¥
7,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
24581375
UZT473
ブラウン
S
¥
7,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
24581384
UZT473
ブラウン
M
¥
7,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
24581393
UZT473
ブラウン
L
¥
7,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
24581402
UZT473
ブラウン
LL
¥
7,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
24581418
UZT473
ブラウン
EL
¥
7,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
24581445
UZT473
ワイン
SS
¥
7,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
24581454
UZT473
ワイン
S
¥
7,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
24581463
UZT473
ワイン
M
¥
7,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
24581472
UZT473
ワイン
L
¥
7,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
24581488
UZT473
ワイン
LL
¥
7,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
24581497
UZT473
ワイン
EL
¥
7,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください