E-style レディースチュニック UZT474

E-style レディースチュニック UZT474 - 明石スクールユニフォームカンパニーE-style レディースチュニック UZT474 - 明石スクールユニフォームカンパニーE-style レディースチュニック UZT474 - 明石スクールユニフォームカンパニーE-style レディースチュニック UZT474 - 明石スクールユニフォームカンパニーE-style レディースチュニック UZT474 - 明石スクールユニフォームカンパニーE-style レディースチュニック UZT474 - 明石スクールユニフォームカンパニーE-style レディースチュニック UZT474 - 明石スクールユニフォームカンパニーE-style レディースチュニック UZT474 - 明石スクールユニフォームカンパニー

ショールカラーが女性らしい、着丈長めのチュニックタイプ。
収納に便利な胸&脇ポット付。
優しい印象のショールカラー。
ニットパイピングがアクセント。
全開ファスナーで着脱ラクラク。

タイプレディース混率(%)ポリエステル100生地フルダルニット生地性能吸汗性、速乾性、工業洗濯、防透性、UVカット性別レディース内容量1枚
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24581533UZT474アイボリー7
8,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
24581542UZT474アイボリー9
8,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
24581558UZT474アイボリー11
8,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
24581567UZT474アイボリー13
8,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
24581576UZT474アイボリー15
8,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
24581612UZT474ネイビー7
8,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
24581628UZT474ネイビー9
8,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
24581637UZT474ネイビー11
8,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
24581646UZT474ネイビー13
8,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
24581655UZT474ネイビー15
8,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
24581698UZT474ブラウン7
8,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
24581707UZT474ブラウン9
8,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
24581716UZT474ブラウン11
8,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
24581725UZT474ブラウン13
8,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
24581734UZT474ブラウン15
8,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
24581777UZT474ワイン7
8,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
24581786UZT474ワイン9
8,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
24581795UZT474ワイン11
8,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
24581804UZT474ワイン13
8,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
24581813UZT474ワイン15
8,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする