曜日別特売

E-style 男女兼用ポロシャツ(脇ポケット付き) UZT470E

E-style 男女兼用ポロシャツ(脇ポケット付き) UZT470E - 明石スクールユニフォームカンパニーE-style 男女兼用ポロシャツ(脇ポケット付き) UZT470E - 明石スクールユニフォームカンパニー

工業洗濯対応の上品ポロシャツ。両脇ポケット付だから収納力もばっちり。
収納に便利な両脇ポケット付。
吸水速乾でいつも快適な着心地。
前立てと襟のラインがアクセント。

タイプ男女兼用混率(%)ポリエステル76・綿24(内再生ポリエステル52)生地鹿の子グリーン購入法適合生地性能吸汗性、速乾性、工業洗濯、日本製性別男女兼用内容量1枚
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
24581926UZT470EネイビーSS
7,900
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
-
24581935UZT470EネイビーS
7,900
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
-
24581944UZT470EネイビーM
7,900
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
-
24581953UZT470EネイビーL
7,900
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
-
24581962UZT470EネイビーLL
7,900
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
-
24581978UZT470EネイビーEL
7,900
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
-
24582163UZT470EピンクSS
7,900
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
2026
1130日まで
24582172UZT470EピンクS
7,900
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
2026
1130日まで
24582188UZT470EピンクM
7,900
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
2026
1130日まで
24582197UZT470EピンクL
7,900
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
2026
1130日まで
24582206UZT470EピンクLL
7,900
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
2026
1130日まで
24582215UZT470EピンクEL
7,900
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
2026
1130日まで
24581847UZT470EホワイトSS
7,900
取扱い終了
-
24581856UZT470EホワイトS
7,900
取扱い終了
-
24581865UZT470EホワイトM
7,900
取扱い終了
-
24581874UZT470EホワイトL
7,900
取扱い終了
-
24581883UZT470EホワイトLL
7,900
取扱い終了
-
24581892UZT470EホワイトEL
7,900
取扱い終了
-
24582005UZT470EブラウンSS
7,900
取扱い終了
-
24582014UZT470EブラウンS
7,900
取扱い終了
-
24582023UZT470EブラウンM
7,900
取扱い終了
-
24582032UZT470EブラウンL
7,900
取扱い終了
-
24582048UZT470EブラウンLL
7,900
取扱い終了
-
24582057UZT470EブラウンEL
7,900
取扱い終了
-
24582084UZT470EエメラルドグリーンSS
7,900
取扱い終了
-
24582093UZT470EエメラルドグリーンS
7,900
取扱い終了
-
24582102UZT470EエメラルドグリーンM
7,900
取扱い終了
-
24582118UZT470EエメラルドグリーンL
7,900
取扱い終了
-
24582127UZT470EエメラルドグリーンLL
7,900
取扱い終了
-
24582136UZT470EエメラルドグリーンEL
7,900
取扱い終了
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする