明石スクールユニフォームカンパニー
E-style 男女兼用ニットシャツ(脇ポケット付き) UZT469
シックカラーで上品な空間を演出。抗菌防臭素材を使用した両脇ポケット付ニットシャツ。
ラウンドカットした両脇ポケット付。
抗菌・防臭機能付でいつでも清潔。
ボタンダウンできちんとした印象に。
タイプ
男女兼用
規格
SEK
混率(%)
ポリエステル80・綿20
生地
モックミラノリブ
生地性能
防透性、UVカット、抗菌・防臭
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
24582242
UZT469
ネイビー
L
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
2026年
11月30日まで
24582258
UZT469
ネイビー
LL
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
2026年
11月30日まで
24582267
UZT469
ネイビー
EL
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
2026年
11月30日まで
24582294
UZT469
グリーン
SS
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
2026年
11月30日まで
24582303
UZT469
グリーン
S
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
2026年
11月30日まで
24582312
UZT469
グリーン
M
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
2026年
11月30日まで
24582328
UZT469
グリーン
L
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
2026年
11月30日まで
24582337
UZT469
グリーン
LL
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
2026年
11月30日まで
24582346
UZT469
グリーン
EL
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
2026年
11月30日まで
24582373
UZT469
ベージュ
SS
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
2026年
11月30日まで
24582382
UZT469
ベージュ
S
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
2026年
11月30日まで
24582398
UZT469
ベージュ
M
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
2026年
11月30日まで
24582407
UZT469
ベージュ
L
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
2026年
11月30日まで
24582416
UZT469
ベージュ
LL
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
2026年
11月30日まで
24582425
UZT469
ベージュ
EL
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
2026年
11月30日まで
24582452
UZT469
ブラウン
SS
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
2026年
11月30日まで
24582468
UZT469
ブラウン
S
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
2026年
11月30日まで
24582477
UZT469
ブラウン
M
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
2026年
11月30日まで
24582486
UZT469
ブラウン
L
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
2026年
11月30日まで
24582495
UZT469
ブラウン
LL
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
2026年
11月30日まで
24582504
UZT469
ブラウン
EL
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
2026年
11月30日まで
24582538
UZT469
ワイン
SS
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
2026年
11月30日まで
24582547
UZT469
ワイン
S
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
2026年
11月30日まで
24582556
UZT469
ワイン
M
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
2026年
11月30日まで
24582565
UZT469
ワイン
L
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
2026年
11月30日まで
24582574
UZT469
ワイン
LL
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
2026年
11月30日まで
24582583
UZT469
ワイン
EL
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
2026年
11月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください