E-style レディースボタンダウンシャツ UZT418

E-style レディースボタンダウンシャツ UZT418 - 明石スクールユニフォームカンパニーE-style レディースボタンダウンシャツ UZT418 - 明石スクールユニフォームカンパニー
(2件のレビュー)

キチンと感のあるボタンダウンシャツ。親しみやすい爽やかな雰囲気に。
ボタンダウン仕様できんとした印象。
ポケットのピスネームがアクセント。
脇スリットで動きやすさに対応。

タイプレディース混率(%)ポリエステル50・綿50生地オックス調鹿の子(セオ・アルファEX)生地性能吸汗性、速乾性、ストレッチ性別レディース内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24582617UZT418サックス7
7,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
24582626UZT418サックス9
7,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
24582635UZT418サックス11
7,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
24582644UZT418サックス13
7,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
24582653UZT418サックス15
7,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
24582678UZT418ワイン7
7,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
24582687UZT418ワイン9
7,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
24582696UZT418ワイン11
7,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
24582705UZT418ワイン13
7,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
24582714UZT418ワイン15
7,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24582626
2019-04-16
用途: お客様のお宅を訪問する際に
医療・福祉・介護関連業

本当は品番を間違えたのですが、こちらの品物の方が着やすくて、材質もしっかりしていました。間違えて正解でした。

対象商品 : 24582687
2017-09-01
用途: 介護現場
医療・福祉・介護関連業

伸縮性があり、とても着衣しやすく、色彩もいいので好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする