明石スクールユニフォームカンパニー
E-style 男女兼用ボタンダウンシャツ UZT419
キチンと感のあるボタンダウンシャツ。親しみやすい爽やかな雰囲気に。
ボタンダウン仕様できんとした印象。
ポケットのピスネームがアクセント。
脇スリットで動きやすさに対応。
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル50・綿50
生地
オックス調鹿の子(セオ・アルファEX)
生地性能
吸汗性、速乾性、ストレッチ
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24582732
UZT419
サックス
S
¥
7,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
24582748
UZT419
サックス
M
¥
7,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
24582757
UZT419
サックス
L
¥
7,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
24582766
UZT419
サックス
LL
¥
7,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
24582775
UZT419
サックス
EL
¥
7,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
24582802
UZT419
ワイン
S
¥
7,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
24582818
UZT419
ワイン
M
¥
7,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
24582827
UZT419
ワイン
L
¥
7,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
24582836
UZT419
ワイン
LL
¥
7,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
24582845
UZT419
ワイン
EL
¥
7,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください