E-style レディースボタンダウンシャツ UZT416

E-style レディースボタンダウンシャツ UZT416 - 明石スクールユニフォームカンパニーE-style レディースボタンダウンシャツ UZT416 - 明石スクールユニフォームカンパニーE-style レディースボタンダウンシャツ UZT416 - 明石スクールユニフォームカンパニー

キチンと感のあるボタンダウンシャツ。親しみやすい爽やかな雰囲気に。
ボタンダウン仕様できんとした印象。
ポケットのピスネームがアクセント。
脇スリットで動きやすさに対応。

タイプレディース混率(%)綿60・ポリエステル40生地ニットストライプ(セオ・アルファEX)生地性能吸汗性、速乾性、ストレッチ性別レディース内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24582872UZT416サックス7
7,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
24582888UZT416サックス9
7,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
24582897UZT416サックス11
7,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
24582906UZT416サックス13
7,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
24582915UZT416サックス15
7,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
24582976UZT416イエロー13
7,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
24582942UZT416イエロー7
7,000
取扱い終了
24582958UZT416イエロー9
7,000
取扱い終了
24582967UZT416イエロー11
7,000
取扱い終了
24582985UZT416イエロー15
7,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする