明石スクールユニフォームカンパニー
E-style 男女兼用ボタンダウンシャツ UZT417
キチンと感のあるボタンダウンシャツ。親しみやすい爽やかな雰囲気に。
ボタンダウン仕様できんとした印象。
ポケットのピスネームがアクセント。
脇スリットで動きやすさに対応。
タイプ
男女兼用
混率(%)
綿60・ポリエステル40
生地
ニットストライプ(セオ・アルファEX)
生地性能
吸汗性、速乾性、ストレッチ
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24583028
UZT417
サックス
S
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
24583037
UZT417
サックス
M
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
24583046
UZT417
サックス
L
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
24583055
UZT417
サックス
LL
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
24583064
UZT417
サックス
EL
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
24583107
UZT417
イエロー
S
¥
7,300
取扱い終了
24583116
UZT417
イエロー
M
¥
7,300
取扱い終了
24583125
UZT417
イエロー
L
¥
7,300
取扱い終了
24583134
UZT417
イエロー
LL
¥
7,300
取扱い終了
24583143
UZT417
イエロー
EL
¥
7,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください