明石スクールユニフォームカンパニー
E-style メンズニットスラックス UZT379
かがみやすく、動きやすい。ゆったりシルエット。
すっきりとした印象のピンタック入り。
収納に便利な左右ヒップポケット。
股下(cm)
90
仕様
裾ハーフタイプ(裾上げテープ付)
タイプ
メンズ
混率(%)
ポリエステル100
生地
モックロディ
生地性能
吸汗性、速乾性、防透性、ストレッチ、工業洗濯
性別
メンズ
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24583344
UZT379
ネイビー
S
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
24583353
UZT379
ネイビー
M
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
24583362
UZT379
ネイビー
L
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
24583378
UZT379
ネイビー
LL
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
24583387
UZT379
ネイビー
EL
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
24583423
UZT379
ベージュ
S
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
24583432
UZT379
ベージュ
M
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
24583448
UZT379
ベージュ
L
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
24583457
UZT379
ベージュ
LL
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
24583466
UZT379
ベージュ
EL
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください