曜日別特売

E-style メンズニットスラックス UZT380

E-style メンズニットスラックス UZT380 - 明石スクールユニフォームカンパニーE-style メンズニットスラックス UZT380 - 明石スクールユニフォームカンパニーE-style メンズニットスラックス UZT380 - 明石スクールユニフォームカンパニーE-style メンズニットスラックス UZT380 - 明石スクールユニフォームカンパニー

すっきり見える細見シルエットのパンツ。
小物収納に便利な右内ポケット付。
動きやすい脇ゴム仕様。

股下(cm)90タイプメンズ混率(%)ポリエステル100生地モックロディ生地性能吸汗性、速乾性、防透性、工業洗濯性別メンズ内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24583502UZT380ネイビーS
8,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
24583518UZT380ネイビーM
8,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
24583527UZT380ネイビーL
8,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
24583536UZT380ネイビーLL
8,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
24583545UZT380ネイビーEL
8,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
24583588UZT380ベージュS
8,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
24583597UZT380ベージュM
8,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
24583606UZT380ベージュL
8,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
24583615UZT380ベージュLL
8,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
24583624UZT380ベージュEL
8,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする