曜日別特売

E-style レディースニットスラックス UZT381

E-style レディースニットスラックス UZT381 - 明石スクールユニフォームカンパニーE-style レディースニットスラックス UZT381 - 明石スクールユニフォームカンパニー

すっきり見える細見シルエットのパンツ。
小物収納に便利な右内ポケット付。
動きやすい脇ゴム仕様。

股下(cm)80タイプレディース混率(%)ポリエステル100生地モックロディ生地性能吸汗性、速乾性、防透性、工業洗濯性別レディース内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24583667UZT381ネイビー7
8,500
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
24583676UZT381ネイビー9
8,500
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
24583685UZT381ネイビー11
8,500
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
24583694UZT381ネイビー13
8,500
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
24583703UZT381ネイビー15
8,500
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
24583746UZT381ベージュ7
8,500
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
24583755UZT381ベージュ9
8,500
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
24583764UZT381ベージュ11
8,500
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
24583773UZT381ベージュ13
8,500
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
24583782UZT381ベージュ15
8,500
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする