明石スクールユニフォームカンパニー
E-style レディースカーディガン UZT460
お洗濯を繰り返しても機能はそのまま。空気触媒「TioTio」なら、24時間365日ずっと抗菌・防汚・消臭。
室内干しOK。花粉対策。年中清潔、年中快適。副作用のない抗菌、消臭。
収納に便利な両脇ポケット。
タイプ
レディース
混率(%)
アクリル70・ウール30
生地
空気触媒TioTio
生地性能
速乾性、帯電防止、防汚性、消臭機能、抗菌、手洗OK、日本製
性別
レディース
内容量
1枚
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24583816
UZT460
ブラック
7
¥
8,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
24583992
UZT460
ピンク
15
¥
8,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
24583825
UZT460
ブラック
9
¥
8,300
取扱い終了
24583834
UZT460
ブラック
11
¥
7,500
取扱い終了
24583843
UZT460
ブラック
13
¥
8,300
取扱い終了
24583852
UZT460
ブラック
15
¥
7,500
取扱い終了
24583886
UZT460
ネイビー
7
¥
8,300
取扱い終了
24583895
UZT460
ネイビー
9
¥
8,300
取扱い終了
24583904
UZT460
ネイビー
11
¥
8,300
取扱い終了
24583913
UZT460
ネイビー
13
¥
8,300
取扱い終了
24583922
UZT460
ネイビー
15
¥
8,300
取扱い終了
24583956
UZT460
ピンク
7
¥
8,300
取扱い終了
24583965
UZT460
ピンク
9
¥
8,300
取扱い終了
24583974
UZT460
ピンク
11
¥
8,300
取扱い終了
24583983
UZT460
ピンク
13
¥
8,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください