明石スクールユニフォームカンパニー
E-style 男女兼用ポロシャツ UZQ707
気になるニオイを素早く消臭。爽やかな印象のライン入りポロシャツ。
消臭機能付きでいつでも清潔。
脇スリットで動きやすさに対応。
吸汗速乾でいつでも快適な着心地。
いろいろ選べる6色展開。
生地
マイクロッシュ(デオレックス)
材質
ポリエステル80%・綿20%
タイプ
男女兼用
生地性能
吸汗性、速乾性、消臭機能
内容量
1枚
全48種類を絞り込む
色
選択してください
オレンジ
グリーン
サックス
ネイビー
ピンク
ホワイト
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
S
SS
胸囲(cm)
選択してください
90
96
102
108
114
120
126
130
袖丈(cm)
選択してください
20
21
22
23
24
25
48種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24629115
UZQ707
サックス
SS
90
40
20
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
24629124
UZQ707
サックス
S
96
42
21
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
24629133
UZQ707
サックス
M
102
44
22
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
24629142
UZQ707
サックス
L
108
46
23
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
24629158
UZQ707
サックス
LL
114
48
24
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
24629167
UZQ707
サックス
EL
120
50
24
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
24629176
UZQ707
サックス
4L
126
52
25
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
24629194
UZQ707
ネイビー
SS
90
40
20
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
24629203
UZQ707
ネイビー
S
96
42
21
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
24629212
UZQ707
ネイビー
M
102
44
22
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
24629228
UZQ707
ネイビー
L
108
46
23
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
24629237
UZQ707
ネイビー
LL
114
48
24
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
24629246
UZQ707
ネイビー
EL
120
50
24
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
24629255
UZQ707
ネイビー
4L
126
52
25
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
24629438
UZQ707
ピンク
SS
90
40
20
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
24629447
UZQ707
ピンク
S
96
42
21
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
24629456
UZQ707
ピンク
M
102
44
22
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
24629465
UZQ707
ピンク
L
108
46
23
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
24629474
UZQ707
ピンク
LL
114
48
24
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
24629483
UZQ707
ピンク
EL
120
50
24
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
24629492
UZQ707
ピンク
4L
126
52
25
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
24629036
UZQ707
ホワイト
SS
90
40
20
¥
5,700
取扱い終了
24629045
UZQ707
ホワイト
S
96
42
21
¥
5,700
取扱い終了
24629054
UZQ707
ホワイト
M
102
44
22
¥
5,700
取扱い終了
24629063
UZQ707
ホワイト
L
108
46
23
¥
5,700
取扱い終了
24629072
UZQ707
ホワイト
LL
114
48
24
¥
5,700
取扱い終了
24629088
UZQ707
ホワイト
EL
120
50
24
¥
5,700
取扱い終了
24629097
UZQ707
ホワイト
4L
126
52
25
¥
5,700
取扱い終了
24629106
UZQ707
ホワイト
5L
130
54
25
¥
6,370
取扱い終了
24629185
UZQ707
サックス
5L
130
54
25
¥
6,370
取扱い終了
24629264
UZQ707
ネイビー
5L
130
54
25
¥
6,370
取扱い終了
24629273
UZQ707
グリーン
SS
90
40
20
¥
5,700
取扱い終了
24629282
UZQ707
グリーン
S
96
42
21
¥
5,700
取扱い終了
24629298
UZQ707
グリーン
M
102
44
22
¥
5,700
取扱い終了
24629307
UZQ707
グリーン
L
108
46
23
¥
5,700
取扱い終了
24629316
UZQ707
グリーン
LL
114
48
24
¥
5,700
取扱い終了
24629325
UZQ707
グリーン
EL
120
50
24
¥
5,700
取扱い終了
24629334
UZQ707
グリーン
4L
126
52
25
¥
5,700
取扱い終了
24629343
UZQ707
グリーン
5L
130
54
25
¥
6,370
取扱い終了
24629352
UZQ707
オレンジ
SS
90
40
20
¥
5,700
取扱い終了
24629368
UZQ707
オレンジ
S
96
42
21
¥
5,700
取扱い終了
24629377
UZQ707
オレンジ
M
102
44
22
¥
5,700
取扱い終了
24629386
UZQ707
オレンジ
L
108
46
23
¥
5,700
取扱い終了
24629395
UZQ707
オレンジ
LL
114
48
24
¥
5,700
取扱い終了
24629404
UZQ707
オレンジ
EL
120
50
24
¥
5,700
取扱い終了
24629413
UZQ707
オレンジ
4L
126
52
25
¥
5,700
取扱い終了
24629422
UZQ707
オレンジ
5L
130
54
25
¥
6,370
取扱い終了
24629508
UZQ707
ピンク
5L
130
54
25
¥
6,370
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください