明石スクールユニフォームカンパニー
E-style 男女兼用ニットシャツ UZQ711E
帯電防止付きラグラン袖でスタイリッシュにビタミンカラーを元気に着こなそう。
吸水速乾でさらさらな着心地を実現。
制電糸入りで静電気の発生を防ぎます。
切り替え配色でスポーティーなアクセント。
材質
ポリエステル100%
タイプ
男女兼用
生地
制電マイクロキュービック
生地性能
吸汗性、速乾性、帯電防止
内容量
1枚
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24629517
UZQ711E
ホワイト
SS
96
65
41
1
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
24629526
UZQ711E
ホワイト
S
100
67
43
1
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
24629535
UZQ711E
ホワイト
M
104
69
45
1
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
24629544
UZQ711E
ホワイト
L
108
71
47
1
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
24629553
UZQ711E
ホワイト
LL
112
73
49
1
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
24629562
UZQ711E
ホワイト
EL
116
75
51
1
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
24629578
UZQ711E
ホワイト
4L
120
77
53
1
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
24629596
UZQ711E
ディープネイビー
SS
96
65
41
5
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
24629605
UZQ711E
ディープネイビー
S
100
67
43
5
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
24629614
UZQ711E
ディープネイビー
M
104
69
45
5
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
24629623
UZQ711E
ディープネイビー
L
108
71
47
5
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
24629632
UZQ711E
ディープネイビー
LL
112
73
49
5
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
24629648
UZQ711E
ディープネイビー
EL
116
75
51
5
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
24629657
UZQ711E
ディープネイビー
4L
120
77
53
5
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
24629675
UZQ711E
アップルグリーン
SS
96
65
41
6
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
24629684
UZQ711E
アップルグリーン
S
100
67
43
6
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
24629693
UZQ711E
アップルグリーン
M
104
69
45
6
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
24629702
UZQ711E
アップルグリーン
L
108
71
47
6
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
24629718
UZQ711E
アップルグリーン
LL
112
73
49
6
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
24629727
UZQ711E
アップルグリーン
EL
116
75
51
6
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
24629736
UZQ711E
アップルグリーン
4L
120
77
53
6
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
24629754
UZQ711E
ミカン
SS
96
65
41
10
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
24629763
UZQ711E
ミカン
S
100
67
43
10
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
24629772
UZQ711E
ミカン
M
104
69
45
10
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
24629788
UZQ711E
ミカン
L
108
71
47
10
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
24629797
UZQ711E
ミカン
LL
112
73
49
10
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
24629806
UZQ711E
ミカン
EL
116
75
51
10
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
24629815
UZQ711E
ミカン
4L
120
77
53
10
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
24629833
UZQ711E
ターコイズブルー
SS
96
65
41
41
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
24629842
UZQ711E
ターコイズブルー
S
100
67
43
41
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
24629858
UZQ711E
ターコイズブルー
M
104
69
45
41
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
24629867
UZQ711E
ターコイズブルー
L
108
71
47
41
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
24629876
UZQ711E
ターコイズブルー
LL
112
73
49
41
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
24629885
UZQ711E
ターコイズブルー
EL
116
75
51
41
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
24629894
UZQ711E
ターコイズブルー
4L
120
77
53
41
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
24629587
UZQ711E
ホワイト
5L
124
79
55.5
1
¥
6,760
取扱い終了
24629666
UZQ711E
ディープネイビー
5L
124
79
55.5
5
¥
6,760
取扱い終了
24629745
UZQ711E
アップルグリーン
5L
124
79
55.5
6
¥
6,760
取扱い終了
24629824
UZQ711E
ミカン
5L
124
79
55.5
10
¥
6,760
取扱い終了
24629903
UZQ711E
ターコイズブルー
5L
124
79
55.5
41
¥
6,760
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください