明石スクールユニフォームカンパニー
E-style 男女兼用ニットシャツ UZT403E
ドット柄のワッフル素材が清潔感あふれる印象。
身体の動きを妨げないスリット入り。
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル90・綿10(内再生ポリエステル32)
生地
ワッフル
グリーン購入法
適合
生地性能
吸汗性、速乾性、工業洗濯、日本製
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24594386
UZT403E
ピンク
S
¥
6,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
24594377
UZT403E
ピンク
SS
¥
6,700
取扱い終了
24594395
UZT403E
ピンク
M
¥
6,700
取扱い終了
24594404
UZT403E
ピンク
L
¥
6,700
取扱い終了
24594413
UZT403E
ピンク
LL
¥
6,700
取扱い終了
24594422
UZT403E
ピンク
EL
¥
6,700
取扱い終了
24594456
UZT403E
ネイビー
SS
¥
6,700
取扱い終了
24594465
UZT403E
ネイビー
S
¥
6,700
取扱い終了
24594474
UZT403E
ネイビー
M
¥
6,700
取扱い終了
24594483
UZT403E
ネイビー
L
¥
6,700
取扱い終了
24594492
UZT403E
ネイビー
LL
¥
6,700
取扱い終了
24594508
UZT403E
ネイビー
EL
¥
6,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください