明石スクールユニフォームカンパニー
E-style レディースニットシャツ UZT405E
工業洗濯に対応。格子柄が印象的な肌なじみ抜群の一枚。
耐洗濯性に優れ、工業洗濯にも対応。
きちんとした印象に見える襟台仕様。
脇スリットで動きやすさをサポート。
タイプ
レディース
混率(%)
ポリエステル95・綿5(内再生ポリエステル17)
生地
ダブルピケチェック
グリーン購入法
適合
生地性能
吸汗性、速乾性、工業洗濯、日本製
性別
レディース
内容量
1枚
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24594544
UZT405E
ネイビー
7
¥
7,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
24594553
UZT405E
ネイビー
9
¥
7,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
24594562
UZT405E
ネイビー
11
¥
7,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
24594578
UZT405E
ネイビー
13
¥
7,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
24594587
UZT405E
ネイビー
15
¥
7,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
24594623
UZT405E
ワイン
7
¥
7,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
24594632
UZT405E
ワイン
9
¥
7,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
24594648
UZT405E
ワイン
11
¥
7,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
24594657
UZT405E
ワイン
13
¥
7,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
24594666
UZT405E
ワイン
15
¥
7,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
24594702
UZT405E
ピンク
7
¥
7,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
24594718
UZT405E
ピンク
9
¥
7,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
24594727
UZT405E
ピンク
11
¥
7,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
24594736
UZT405E
ピンク
13
¥
7,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
24594745
UZT405E
ピンク
15
¥
7,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください