曜日別特売

E-style メンズスラックス UZT337E

E-style メンズスラックス UZT337E - 明石スクールユニフォームカンパニーE-style メンズスラックス UZT337E - 明石スクールユニフォームカンパニー

撥水・撥油・防汚加工付スラックス。
水や油を弾くだけでなく、汚れの付着を防ぎ、洗濯時の汚れも抜群な、機能性に優れたスラックスです。
右後ポケット部分に再帰反射ネーム。
撥水加工付。キーホルダーフック付。
右脇ポケットの中にコインポケット付。
左右ヒップポケット。

股下(cm)90仕様裾ハーフタイプ(裾上げテープ付)タイプメンズ混率(%)ポリエステル90・綿10(内再生ポリエステル55)生地裏綿二重織(Wガード&PM7)グリーン購入法適合生地性能防汚性、撥水・撥油、ストレッチ、帯電防止、再帰反射性別メンズ内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24595016UZT337EネイビーS
8,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
24595025UZT337EネイビーM
8,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
24595034UZT337EネイビーL
8,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
24595043UZT337EネイビーLL
8,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
24595052UZT337EネイビーEL
8,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
24595086UZT337EベージュS
8,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
24595095UZT337EベージュM
8,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
24595104UZT337EベージュL
8,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
24595113UZT337EベージュLL
8,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
24595122UZT337EベージュEL
8,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする