曜日別特売

E-style レディーススラックス(ノータック) UZQ805P

E-style レディーススラックス(ノータック) UZQ805P - 明石スクールユニフォームカンパニー

超ストレッチで動きやすい。
優れた伸縮性を誇るスーパーストレッチ素材「ザ・パワーツイル」を採用。
身体の動きにフィットした適度で抜群な着用感が快適な作業をサポートします。
左右ヒップポケット。
右脇ポケットの中にコインポケット付。
収納に便利な両脇ポケット。

股下(cm)82仕様裾ハーフタイプ(裾上げテープ付)タイプレディース混率(%)ポリエステル80・綿20生地ザ・パワーツイル生地性能速乾性、帯電防止、ストレッチ性別レディース内容量1本
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24595752UZQ805Pベージュ61
7,600
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
24595804UZQ805Pベージュ76
7,600
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
24595673UZQ805Pネイビー61
7,600
取扱い終了
24595682UZQ805Pネイビー64
7,600
取扱い終了
24595698UZQ805Pネイビー67
7,600
取扱い終了
24595707UZQ805Pネイビー70
7,600
取扱い終了
24595716UZQ805Pネイビー73
7,600
取扱い終了
24595725UZQ805Pネイビー76
7,600
取扱い終了
24595768UZQ805Pベージュ64
7,600
取扱い終了
24595777UZQ805Pベージュ67
7,600
取扱い終了
24595786UZQ805Pベージュ70
7,600
取扱い終了
24595795UZQ805Pベージュ73
7,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする