曜日別特売

E-style 男女兼用トレーナー UZT413

E-style 男女兼用トレーナー UZT413 - 明石スクールユニフォームカンパニー

お洗濯に強く、毛玉もできにくい、裏パイル素材のトレーナー。

シルバー杢タイプ男女兼用混率(%)ポリエステル85・綿15生地制電裏パイル色番20グリーン購入法適合生地性能吸汗性、速乾性、工業洗濯、日本製性別男女兼用内容量1着
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24596732UZT413SS
7,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
24596748UZT413S
7,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
24596757UZT413M
7,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
24596766UZT413L
7,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
24596775UZT413LL
7,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
24596784UZT413EL
7,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする