明石スクールユニフォームカンパニー
E-style 男女兼用Tシャツ UZT272EA
工業洗濯対応。入浴介助におすすめです。
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル76・綿24(内再生ポリエステル52)
生地
鹿の子
グリーン購入法
適合
生地性能
吸汗性、速乾性、工業洗濯、日本製
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24597904
UZT272EA
サックス
SS
¥
5,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
24597913
UZT272EA
サックス
S
¥
5,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
24597922
UZT272EA
サックス
M
¥
5,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
24597938
UZT272EA
サックス
L
¥
5,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
24597947
UZT272EA
サックス
LL
¥
5,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
24597956
UZT272EA
サックス
EL
¥
5,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
24597983
UZT272EA
ネイビー
SS
¥
5,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
24597992
UZT272EA
ネイビー
S
¥
5,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
24598008
UZT272EA
ネイビー
M
¥
5,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
24598017
UZT272EA
ネイビー
L
¥
5,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
24598026
UZT272EA
ネイビー
LL
¥
5,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
24598035
UZT272EA
ネイビー
EL
¥
5,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
24598148
UZT272EA
パープル
SS
¥
5,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
24598157
UZT272EA
パープル
S
¥
5,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
24598166
UZT272EA
パープル
M
¥
5,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
24598175
UZT272EA
パープル
L
¥
5,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
24598184
UZT272EA
パープル
LL
¥
5,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
24598193
UZT272EA
パープル
EL
¥
5,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
24598227
UZT272EA
ピンク
SS
¥
5,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
24598236
UZT272EA
ピンク
S
¥
5,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
24598245
UZT272EA
ピンク
M
¥
5,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
24598254
UZT272EA
ピンク
L
¥
5,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
24598263
UZT272EA
ピンク
LL
¥
5,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
24598272
UZT272EA
ピンク
EL
¥
5,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください