明石スクールユニフォームカンパニー
E-style 男女兼用Tシャツ UZT271EA
工業洗濯対応。入浴介助におすすめです。
身体の動きを妨げないスリット入り。
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル76・綿24(内再生ポリエステル52)
生地
鹿の子
グリーン購入法
適合
生地性能
吸汗性、速乾性、工業洗濯、日本製
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
24598385
UZT271EA
サックス
SS
¥
5,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
-
24598394
UZT271EA
サックス
S
¥
5,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
-
24598403
UZT271EA
サックス
M
¥
5,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
-
24598412
UZT271EA
サックス
L
¥
5,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
-
24598428
UZT271EA
サックス
LL
¥
5,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
-
24598437
UZT271EA
サックス
EL
¥
5,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
-
24598464
UZT271EA
ネイビー
SS
¥
5,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
-
24598473
UZT271EA
ネイビー
S
¥
5,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
-
24598482
UZT271EA
ネイビー
M
¥
5,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
-
24598498
UZT271EA
ネイビー
L
¥
5,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
-
24598507
UZT271EA
ネイビー
LL
¥
5,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
-
24598516
UZT271EA
ネイビー
EL
¥
5,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
-
24598543
UZT271EA
ピンク
SS
¥
5,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
2026年
11月30日まで
24598552
UZT271EA
ピンク
S
¥
5,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
2026年
11月30日まで
24598568
UZT271EA
ピンク
M
¥
5,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
2026年
11月30日まで
24598577
UZT271EA
ピンク
L
¥
5,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
2026年
11月30日まで
24598586
UZT271EA
ピンク
LL
¥
5,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
2026年
11月30日まで
24598595
UZT271EA
ピンク
EL
¥
5,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
2026年
11月30日まで
24598306
UZT271EA
ホワイト
SS
¥
5,100
取扱い終了
-
24598315
UZT271EA
ホワイト
S
¥
5,100
取扱い終了
-
24598324
UZT271EA
ホワイト
M
¥
5,100
取扱い終了
-
24598333
UZT271EA
ホワイト
L
¥
5,100
取扱い終了
-
24598342
UZT271EA
ホワイト
LL
¥
5,100
取扱い終了
-
24598358
UZT271EA
ホワイト
EL
¥
5,100
取扱い終了
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください