明石スクールユニフォームカンパニー
E-style 男女兼用ハーフパンツ UZT343
工業洗濯対応。入浴介助におすすめです。
ウエスト調節可能な紐付き。
身体の動きを妨げないスリット入り。
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル90・綿10
生地
ブライトブリスター
生地性能
吸汗性、速乾性、工業洗濯、日本製
性別
男女兼用
内容量
1本
全24種類を絞り込む
色
サックス
ネイビー
パープル
ピンク
サイズ
選択してください
EL
L
LL
M
S
SS
股下(cm)
選択してください
22
23
25
26
27
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24598708
UZT343
ネイビー
SS
22
¥
5,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
24598717
UZT343
ネイビー
S
23
¥
5,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
24598726
UZT343
ネイビー
M
25
¥
5,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
24598735
UZT343
ネイビー
L
26
¥
5,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
24598744
UZT343
ネイビー
LL
27
¥
5,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
24598753
UZT343
ネイビー
EL
27
¥
5,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
24598823
UZT343
パープル
LL
27
¥
5,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
24598622
UZT343
サックス
SS
22
¥
5,200
取扱い終了
24598638
UZT343
サックス
S
23
¥
5,200
取扱い終了
24598647
UZT343
サックス
M
25
¥
5,200
取扱い終了
24598656
UZT343
サックス
L
26
¥
5,200
取扱い終了
24598665
UZT343
サックス
LL
27
¥
5,200
取扱い終了
24598674
UZT343
サックス
EL
27
¥
5,200
取扱い終了
24598787
UZT343
パープル
SS
22
¥
5,200
取扱い終了
24598796
UZT343
パープル
S
23
¥
5,200
取扱い終了
24598805
UZT343
パープル
M
25
¥
5,200
取扱い終了
24598814
UZT343
パープル
L
26
¥
5,200
取扱い終了
24598832
UZT343
パープル
EL
27
¥
5,200
取扱い終了
24598866
UZT343
ピンク
SS
22
¥
5,200
取扱い終了
24598875
UZT343
ピンク
S
23
¥
5,200
取扱い終了
24598884
UZT343
ピンク
M
25
¥
5,200
取扱い終了
24598893
UZT343
ピンク
L
26
¥
5,200
取扱い終了
24598902
UZT343
ピンク
LL
27
¥
5,200
取扱い終了
24598918
UZT343
ピンク
EL
27
¥
5,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください