明石スクールユニフォームカンパニー
E-style 男女兼用ハーフパンツ UZT304
ウエスト調節可能な紐付き。
左右脇ポケット
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
生地
ハニカム
生地性能
速乾性、日本
内容量
1本
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24599627
UZT304
ネイビー
LL
30
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
24599584
UZT304
ネイビー
SS
23
¥
3,400
取扱い終了
24599593
UZT304
ネイビー
S
25
¥
3,400
取扱い終了
24599602
UZT304
ネイビー
M
27
¥
3,400
取扱い終了
24599618
UZT304
ネイビー
L
29
¥
3,400
取扱い終了
24599636
UZT304
ネイビー
EL
30
¥
3,400
取扱い終了
24599663
UZT304
グリーン
SS
23
¥
3,400
取扱い終了
24599672
UZT304
グリーン
S
25
¥
3,400
取扱い終了
24599688
UZT304
グリーン
M
27
¥
3,400
取扱い終了
24599697
UZT304
グリーン
L
29
¥
3,400
取扱い終了
24599706
UZT304
グリーン
LL
30
¥
3,400
取扱い終了
24599715
UZT304
グリーン
EL
30
¥
3,400
取扱い終了
24599742
UZT304
ピンク
SS
23
¥
3,400
取扱い終了
24599758
UZT304
ピンク
S
25
¥
3,400
取扱い終了
24599767
UZT304
ピンク
M
27
¥
3,400
取扱い終了
24599776
UZT304
ピンク
L
29
¥
3,400
取扱い終了
24599785
UZT304
ピンク
LL
30
¥
3,400
取扱い終了
24599794
UZT304
ピンク
EL
30
¥
3,400
取扱い終了
24599828
UZT304
ライトピンク
SS
23
¥
3,400
取扱い終了
24599837
UZT304
ライトピンク
S
25
¥
3,400
取扱い終了
24599846
UZT304
ライトピンク
M
27
¥
3,400
取扱い終了
24599855
UZT304
ライトピンク
L
29
¥
3,400
取扱い終了
24599864
UZT304
ライトピンク
LL
30
¥
3,400
取扱い終了
24599873
UZT304
ライトピンク
EL
30
¥
3,400
取扱い終了
24599907
UZT304
パープル
SS
23
¥
3,400
取扱い終了
24599916
UZT304
パープル
S
25
¥
3,400
取扱い終了
24599925
UZT304
パープル
M
27
¥
3,400
取扱い終了
24599934
UZT304
パープル
L
29
¥
3,400
取扱い終了
24599943
UZT304
パープル
LL
30
¥
3,400
取扱い終了
24599952
UZT304
パープル
EL
30
¥
3,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください