明石スクールユニフォームカンパニー
E-style ハーフパンツ CAAP604R
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル使用)
生地
エコ裏綿セルビス
グリーン購入法
適合
生地性能
吸汗性、速乾性、日本製
性別
男女兼用
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24600318
CAAP604R
ブラック
S
28
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
24600327
CAAP604R
ブラック
M
29
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
24600336
CAAP604R
ブラック
L
29
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
24600345
CAAP604R
ブラック
LL
30
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
24600354
CAAP604R
ブラック
3L
30
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
24600397
CAAP604R
ネイビー
S
28
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
24600406
CAAP604R
ネイビー
M
29
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
24600415
CAAP604R
ネイビー
L
29
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
24600424
CAAP604R
ネイビー
LL
30
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
24600433
CAAP604R
ネイビー
3L
30
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください