明石スクールユニフォームカンパニー
E-style Tシャツ UZFS017
色
ネイビー
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル72・指定外繊維(ソフィスタ)28
生地
ソフィスタ
色番
5
生地性能
吸汗性、速乾性、接触冷感、日本製
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24601492
UZFS017
S
¥
3,900
取扱い終了
24601508
UZFS017
M
¥
3,900
取扱い終了
24601517
UZFS017
L
¥
3,900
取扱い終了
24601526
UZFS017
LL
¥
3,900
取扱い終了
24601535
UZFS017
3L
¥
3,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください