曜日別特売

E-style 男女兼用ストレートパンツ UZT341

E-style 男女兼用ストレートパンツ UZT341 - 明石スクールユニフォームカンパニーE-style 男女兼用ストレートパンツ UZT341 - 明石スクールユニフォームカンパニーE-style 男女兼用ストレートパンツ UZT341 - 明石スクールユニフォームカンパニー

肌触り&吸汗速乾性に優れたセットアップ。
日々の介護作業もよりスムーズに、快適に。
耐洗濯性に優れ、工業洗濯にも対応。
爽やかでスポーティーなデザイン。
プリント入りオリジナルテープ。
ウエスト調節可能な紐付き。
左右脇ポケット・ヒップポケットは収納に便利です。

材質ポリエステル90%・綿10%タイプ男女兼用生地ブライトブリスター生地性能吸汗性、速乾性、工業洗濯内容量1本
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24630558UZT341サックスS72
7,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
24630567UZT341サックスM75
7,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
24630576UZT341サックスL78
7,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
24630585UZT341サックスLL80
7,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
24630594UZT341サックスEL80
7,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
24630637UZT341パープルS72
7,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
24630646UZT341パープルM75
7,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
24630655UZT341パープルL78
7,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
24630664UZT341パープルLL80
7,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
24630673UZT341パープルEL80
7,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
24630716UZT341ネイビーS72
7,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
24630725UZT341ネイビーM75
7,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
24630734UZT341ネイビーL78
7,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
24630743UZT341ネイビーLL80
7,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
24630752UZT341ネイビーEL80
7,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
24630542UZT341サックスSS69
8,190
取扱い終了
24630603UZT341サックス4L80
8,190
取扱い終了
24630612UZT341サックス5L80
8,190
取扱い終了
24630628UZT341パープルSS69
8,190
取扱い終了
24630682UZT341パープル4L80
8,190
取扱い終了
24630698UZT341パープル5L80
8,190
取扱い終了
24630707UZT341ネイビーSS69
8,190
取扱い終了
24630768UZT341ネイビー4L80
8,190
取扱い終了
24630777UZT341ネイビー5L80
8,190
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする