明石スクールユニフォームカンパニー
E-style レディースストレートパンツ UZT342
ウエスト調節可能な紐付き。
左右脇ポケット、ヒップポケット付きで収納に便利です。
タイプ
レディース(ゆったりシルエット)
混率(%)
ポリエステル90・綿10
生地
ブライトブリスター
生地性能
吸汗性、速乾性、工業洗濯、日本製
性別
レディース
内容量
1本
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
24601578
UZT342
ネイビー
7
67
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
-
24601587
UZT342
ネイビー
9
69
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
-
24601596
UZT342
ネイビー
11
71
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
-
24601605
UZT342
ネイビー
13
73
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
-
24601614
UZT342
ネイビー
15
73
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
-
24601648
UZT342
サックス
7
67
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
-
24601657
UZT342
サックス
9
69
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
-
24601666
UZT342
サックス
11
71
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
-
24601675
UZT342
サックス
13
73
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
-
24601684
UZT342
サックス
15
73
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
-
24601718
UZT342
パープル
7
67
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
2026年
11月30日まで
24601727
UZT342
パープル
9
69
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
2026年
11月30日まで
24601736
UZT342
パープル
11
71
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
2026年
11月30日まで
24601745
UZT342
パープル
13
73
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
2026年
11月30日まで
24601754
UZT342
パープル
15
73
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
2026年
11月30日まで
24601788
UZT342
ピンク
7
67
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
-
24601797
UZT342
ピンク
9
69
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
-
24601806
UZT342
ピンク
11
71
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
-
24601815
UZT342
ピンク
13
73
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
-
24601824
UZT342
ピンク
15
73
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください