曜日別特売

E-style 男女兼用ストレートパンツ UZT371E

E-style 男女兼用ストレートパンツ UZT371E - 明石スクールユニフォームカンパニー

軽やかな素材で動きやすい。リブラインがスポーティな印象。
ウエスト調節可能な紐付き。
左右脇ポケット付で収納に便利です。
ピンタック仕様でセンターラインがすっきり見えます。
ニットパイピングでアクセント。

タイプ男女兼用混率(%)ポリエステル85・綿15(内再生ポリエステル58)生地制電裏パイルグリーン購入法適合生地性能吸汗性、速乾性、工業洗濯、帯電防止、日本製性別男女兼用内容量1本
全10種類を絞り込む
サイズ
股下(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24602235UZT371EネイビーS72
6,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
24602244UZT371EネイビーM75
6,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
24602253UZT371EネイビーL78
6,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
24602262UZT371EネイビーLL80
6,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
24602278UZT371EネイビーEL80
6,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
24602165UZT371EサックスS72
6,300
取扱い終了
24602174UZT371EサックスM75
6,300
取扱い終了
24602183UZT371EサックスL78
6,300
取扱い終了
24602192UZT371EサックスLL80
6,300
取扱い終了
24602208UZT371EサックスEL80
6,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする