曜日別特売

E-style レディースブーツカットパンツ UZT372E

E-style レディースブーツカットパンツ UZT372E - 明石スクールユニフォームカンパニーE-style レディースブーツカットパンツ UZT372E - 明石スクールユニフォームカンパニーE-style レディースブーツカットパンツ UZT372E - 明石スクールユニフォームカンパニー

軽やかな素材で動きやすい。リブラインがスポーティな印象。
ウエスト調節可能な紐付き。
左右脇ポケット付で収納に便利です。
ピンタック仕様でセンターラインがすっきり見えます。
美脚シルエットで足元がすっきり見えます。
ニットパイピングでアクセント。

タイプレディース混率(%)ポリエステル85・綿15(内再生ポリエステル58)生地制電裏パイルグリーン購入法適合生地性能吸汗性、速乾性、工業洗濯、帯電防止、日本製性別レディース内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24602314UZT372Eサックス972
6,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
24602375UZT372Eネイビー770
6,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
24602384UZT372Eネイビー972
6,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
24602393UZT372Eネイビー1174
6,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
24602402UZT372Eネイビー1376
6,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
24602418UZT372Eネイビー1576
6,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
24602305UZT372Eサックス770
6,300
取扱い終了
24602323UZT372Eサックス1174
6,300
取扱い終了
24602332UZT372Eサックス1376
6,300
取扱い終了
24602348UZT372Eサックス1576
6,300
取扱い終了
24602445UZT372Eピンク770
6,300
取扱い終了
24602454UZT372Eピンク972
6,300
取扱い終了
24602463UZT372Eピンク1174
6,300
取扱い終了
24602472UZT372Eピンク1376
6,300
取扱い終了
24602488UZT372Eピンク1576
6,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする