明石スクールユニフォームカンパニー
E-style 男女兼用ジャケット UZT452E
軽やかな素材で動きやすい。リブラインがスポーティな印象。
左右脇ポケットで収納に便利です。
フライスにはスポーティなライン入り。
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル85・綿15(内再生ポリエステル58)
生地
制電裏パイル
グリーン購入法
適合
生地性能
吸汗性、速乾性、工業洗濯、帯電防止、日本製
性別
男女兼用
内容量
1着
全18種類を絞り込む
色
サックス
ネイビー
ピンク
サイズ
選択してください
EL
L
LL
M
S
SS
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
24602515
UZT452E
サックス
SS
¥
11,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
2026年
11月30日まで
24602524
UZT452E
サックス
S
¥
11,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
2026年
11月30日まで
24602533
UZT452E
サックス
M
¥
11,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
2026年
11月30日まで
24602542
UZT452E
サックス
L
¥
11,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
2026年
11月30日まで
24602558
UZT452E
サックス
LL
¥
11,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
2026年
11月30日まで
24602567
UZT452E
サックス
EL
¥
11,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
2026年
11月30日まで
24602594
UZT452E
ネイビー
SS
¥
11,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
-
24602603
UZT452E
ネイビー
S
¥
11,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
-
24602612
UZT452E
ネイビー
M
¥
11,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
-
24602628
UZT452E
ネイビー
L
¥
11,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
-
24602637
UZT452E
ネイビー
LL
¥
11,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
-
24602646
UZT452E
ネイビー
EL
¥
11,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
-
24602673
UZT452E
ピンク
SS
¥
11,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
2026年
11月30日まで
24602682
UZT452E
ピンク
S
¥
11,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
2026年
11月30日まで
24602698
UZT452E
ピンク
M
¥
11,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
-
24602707
UZT452E
ピンク
L
¥
11,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
2026年
11月30日まで
24602716
UZT452E
ピンク
LL
¥
11,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
2026年
11月30日まで
24602725
UZT452E
ピンク
EL
¥
11,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
2026年
11月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください