曜日別特売

E-style 男女兼用ストレートパンツ UZT345

E-style 男女兼用ストレートパンツ UZT345 - 明石スクールユニフォームカンパニーE-style 男女兼用ストレートパンツ UZT345 - 明石スクールユニフォームカンパニーE-style 男女兼用ストレートパンツ UZT345 - 明石スクールユニフォームカンパニー

収納に便利なポケットなど使いやすい機能満載。吸汗速乾でいつでも快適な着心地。
ウエスト調節可能な紐付き。
左右脇ポケットで収納に便利です。
右ヒップポケット。

タイプ男女兼用混率(%)ポリエステル90・綿10生地ブライトブリスター生地性能吸汗性、速乾性、工業洗濯、日本製性別男女兼用内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
24603048UZT345シルバーグレーS72
6,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
-
24603057UZT345シルバーグレーM75
6,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
-
24603066UZT345シルバーグレーL78
6,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
-
24603075UZT345シルバーグレーLL80
6,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
-
24603084UZT345シルバーグレーEL80
6,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
-
24603127UZT345ネイビーS72
6,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
-
24603136UZT345ネイビーM75
6,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
-
24603145UZT345ネイビーL78
6,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
-
24603154UZT345ネイビーLL80
6,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
-
24603163UZT345ネイビーEL80
6,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
-
24603206UZT345パープルS72
6,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
2026
1130日まで
24603215UZT345パープルM75
6,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
2026
1130日まで
24603224UZT345パープルL78
6,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
2026
1130日まで
24603233UZT345パープルLL80
6,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
2026
1130日まで
24603242UZT345パープルEL80
6,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする