曜日別特売

E-style レディースストレートパンツ UZT334

E-style レディースストレートパンツ UZT334 - 明石スクールユニフォームカンパニー

裏綿なのに汗をかいてもサラリ。見た目も着心地もスマートな優等生。
ウエスト調節可能な紐付き。
右ヒップポケット付。
ストラップをつけるタブ付。
左右脇ポケット。

タイプレディース規格SEK混率(%)ポリエステル95・綿5生地裏綿ブライト(サニター)生地性能吸汗性、速乾性、抗菌・防臭、日本製性別レディース内容量1本
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24604046UZT334ネイビー767
6,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
24604055UZT334ネイビー969
6,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
24604064UZT334ネイビー1171
6,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
24604073UZT334ネイビー1373
6,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
24604082UZT334ネイビー1573
6,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
24603897UZT334グレー767
6,300
取扱い終了
24603906UZT334グレー969
6,300
取扱い終了
24603915UZT334グレー1171
6,300
取扱い終了
24603924UZT334グレー1373
6,300
取扱い終了
24603933UZT334グレー1573
6,300
取扱い終了
24604195UZT334グリーン767
6,300
取扱い終了
24604204UZT334グリーン969
6,300
取扱い終了
24604213UZT334グリーン1171
6,300
取扱い終了
24604222UZT334グリーン1373
6,300
取扱い終了
24604238UZT334グリーン1573
6,300
取扱い終了
24604344UZT334パープル767
6,300
取扱い終了
24604353UZT334パープル969
6,300
取扱い終了
24604362UZT334パープル1171
6,300
取扱い終了
24604378UZT334パープル1373
6,300
取扱い終了
24604387UZT334パープル1573
6,300
取扱い終了
24604493UZT334ライトピンク767
6,300
取扱い終了
24604502UZT334ライトピンク969
6,300
取扱い終了
24604518UZT334ライトピンク1171
6,300
取扱い終了
24604527UZT334ライトピンク1373
6,300
取扱い終了
24604536UZT334ライトピンク1573
6,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする