曜日別特売

E-style 男女兼用ボックスジャケット UZT269

E-style 男女兼用ボックスジャケット UZT269 - 明石スクールユニフォームカンパニーE-style 男女兼用ボックスジャケット UZT269 - 明石スクールユニフォームカンパニーE-style 男女兼用ボックスジャケット UZT269 - 明石スクールユニフォームカンパニー

肌にやさしく、しっかり吸汗。アクティブに働く毎日もキリッと爽やか。
ファスナーの先にはソフトな引き手付き。
左内側に便利なペン差しポケット。

タイプ男女兼用規格SEK混率(%)ポリエステル95・綿5生地裏綿ブライト(サニター)生地性能吸汗性、速乾性、抗菌・防臭、日本製性別男女兼用内容量1着
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24604633UZT269ホワイトSS
9,600
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
24604642UZT269ホワイトS
9,600
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
24604658UZT269ホワイトM
9,600
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
24604667UZT269ホワイトL
9,600
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
24604676UZT269ホワイトLL
9,600
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
24604685UZT269ホワイトEL
9,600
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
24604703UZT269グレーSS
9,600
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
24604712UZT269グレーS
9,600
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
24604728UZT269グレーM
9,600
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
24604737UZT269グレーL
9,600
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
24604746UZT269グレーLL
9,600
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
24604755UZT269グレーEL
9,600
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
24604773UZT269ネイビーSS
9,600
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
24604782UZT269ネイビーS
9,600
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
24604798UZT269ネイビーM
9,600
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
24604807UZT269ネイビーL
9,600
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
24604816UZT269ネイビーLL
9,600
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
24604825UZT269ネイビーEL
9,600
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする