曜日別特売

E-style 男女兼用ストレートパンツ UZT336

E-style 男女兼用ストレートパンツ UZT336 - 明石スクールユニフォームカンパニーE-style 男女兼用ストレートパンツ UZT336 - 明石スクールユニフォームカンパニーE-style 男女兼用ストレートパンツ UZT336 - 明石スクールユニフォームカンパニーE-style 男女兼用ストレートパンツ UZT336 - 明石スクールユニフォームカンパニー

肌にやさしく、しっかり吸汗。アクティブに働く毎日もキリッと爽やか。
ウエスト調節可能な紐付き。
右ヒップポケット、左右脇ポケット。
ストラップをつけるタブ付。

タイプ男女兼用規格SEK混率(%)ポリエステル95・綿5生地裏綿ブライト(サニター)生地性能吸汗性、速乾性、抗菌・防臭、日本製性別男女兼用内容量1本
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
24604852UZT336グレーS72
6,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
-
24604868UZT336グレーM75
6,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
-
24604877UZT336グレーL78
6,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
-
24604886UZT336グレーLL80
6,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
-
24604895UZT336グレーEL80
6,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
-
24604938UZT336ネイビーS72
6,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
-
24604947UZT336ネイビーM75
6,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
-
24604956UZT336ネイビーL78
6,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
-
24604965UZT336ネイビーLL80
6,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
-
24604974UZT336ネイビーEL80
6,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
-
24605017UZT336グリーンS72
6,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
-
24605026UZT336グリーンM75
6,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
-
24605035UZT336グリーンL78
6,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
-
24605044UZT336グリーンLL80
6,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
-
24605053UZT336グリーンEL80
6,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
-
24605096UZT336パープルS72
6,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
2026
1130日まで
24605105UZT336パープルM75
6,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
2026
1130日まで
24605114UZT336パープルL78
6,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
2026
1130日まで
24605123UZT336パープルLL80
6,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
2026
1130日まで
24605132UZT336パープルEL80
6,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
2026
1130日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする