E-style 男女兼用スレンダーパンツ UZT305

E-style 男女兼用スレンダーパンツ UZT305 - 明石スクールユニフォームカンパニーE-style 男女兼用スレンダーパンツ UZT305 - 明石スクールユニフォームカンパニーE-style 男女兼用スレンダーパンツ UZT305 - 明石スクールユニフォームカンパニー

サラリと肌になじむやさしい着心地を実感。「ゆったり」シルエット。
ウエスト調節可能な紐付き。
左右脇ポケット。

タイプ男女兼用混率(%)ポリエステル100生地ハニカム生地性能速乾性、日本製性別男女兼用内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24605324UZT305ネイビーSS60
5,700
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
24605333UZT305ネイビーS64
5,700
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
24605342UZT305ネイビーM68
5,700
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
24605358UZT305ネイビーL72
5,700
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
24605367UZT305ネイビーLL74
5,700
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
24605376UZT305ネイビーEL74
5,700
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
24605394UZT305パープルSS60
5,700
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
24605403UZT305パープルS64
5,700
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
24605412UZT305パープルM68
5,700
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
24605428UZT305パープルL72
5,700
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
24605437UZT305パープルLL74
5,700
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
24605446UZT305パープルEL74
5,700
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
24605464UZT305ライトピンクSS60
5,700
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
24605473UZT305ライトピンクS64
5,700
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
24605482UZT305ライトピンクM68
5,700
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
24605498UZT305ライトピンクL72
5,700
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
24605507UZT305ライトピンクLL74
5,700
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
24605516UZT305ライトピンクEL74
5,700
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする