明石スクールユニフォームカンパニー
E-style スレンダーパンツ CAAP741R
光に反射する再帰反射テープ付。
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル使用)
生地
エコ裏綿セルビス
生地性能
吸汗性、速乾性、再帰反射、日本製
内容量
1本
全25種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
股下(cm)
選択してください
67
70
73
74
75
25種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24610233
CAAP741R
ネイビー
S
67
¥
6,800
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
24610242
CAAP741R
ネイビー
M
70
¥
6,800
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
24610258
CAAP741R
ネイビー
L
73
¥
6,800
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
24610267
CAAP741R
ネイビー
LL
74
¥
6,800
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
24610276
CAAP741R
ネイビー
3L
75
¥
6,800
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
24609917
CAAP741R
ホワイト
S
67
¥
5,700
取扱い終了
24609926
CAAP741R
ホワイト
M
70
¥
5,700
取扱い終了
24609935
CAAP741R
ホワイト
L
73
¥
5,700
取扱い終了
24609944
CAAP741R
ホワイト
LL
74
¥
5,700
取扱い終了
24609953
CAAP741R
ホワイト
3L
75
¥
5,700
取扱い終了
24609996
CAAP741R
グレー杢
S
67
¥
5,700
取扱い終了
24610005
CAAP741R
グレー杢
M
70
¥
5,700
取扱い終了
24610014
CAAP741R
グレー杢
L
73
¥
5,700
取扱い終了
24610023
CAAP741R
グレー杢
LL
74
¥
5,700
取扱い終了
24610032
CAAP741R
グレー杢
3L
75
¥
5,700
取扱い終了
24610075
CAAP741R
ブラック
S
67
¥
5,700
取扱い終了
24610084
CAAP741R
ブラック
M
70
¥
5,700
取扱い終了
24610093
CAAP741R
ブラック
L
73
¥
5,700
取扱い終了
24610102
CAAP741R
ブラック
LL
74
¥
5,700
取扱い終了
24610118
CAAP741R
ブラック
3L
75
¥
5,700
取扱い終了
24610154
CAAP741R
-
S
67
¥
5,700
取扱い終了
24610163
CAAP741R
-
M
70
¥
5,700
取扱い終了
24610172
CAAP741R
-
L
73
¥
5,700
取扱い終了
24610188
CAAP741R
-
LL
74
¥
5,700
取扱い終了
24610197
CAAP741R
-
3L
75
¥
5,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください