明石スクールユニフォームカンパニー
E-style ストレートパンツ CAAP791R
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル使用)
生地
エコ裏綿セルビス
生地性能
吸汗性、速乾性、日本製
性別
男女兼用
内容量
1本
全12種類を絞り込む
色
グレー杢
ネイビー
ブラック
サイズ
L
LL
M
S
股下(cm)
73
76
79
80
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24610312
CAAP791R
ブラック
S
73
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
24610328
CAAP791R
ブラック
M
76
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
24610337
CAAP791R
ブラック
L
79
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
24610346
CAAP791R
ブラック
LL
80
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
24610398
CAAP791R
ネイビー
S
73
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
24610407
CAAP791R
ネイビー
M
76
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
24610416
CAAP791R
ネイビー
L
79
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
24610425
CAAP791R
ネイビー
LL
80
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
24610477
CAAP791R
グレー杢
S
73
¥
5,800
取扱い終了
24610486
CAAP791R
グレー杢
M
76
¥
5,800
取扱い終了
24610495
CAAP791R
グレー杢
L
79
¥
5,800
取扱い終了
24610504
CAAP791R
グレー杢
LL
80
¥
5,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください