E-style トレーニングシャツ CAAS74R

E-style トレーニングシャツ CAAS74R - 明石スクールユニフォームカンパニー

光に反射する再帰反射テープ付。

タイプ男女兼用混率(%)ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル使用)生地エコ裏綿セルビス生地性能吸汗性、速乾性、再帰反射、日本製性別男女兼用内容量1枚
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24611037CAAS74RネイビーS
8,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
24611055CAAS74RネイビーM
8,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
24611064CAAS74RネイビーL
8,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
24611073CAAS74RネイビーLL
8,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
24611082CAAS74Rネイビー3L
8,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
24610793CAAS74RホワイトS
7,700
取扱い終了
24610802CAAS74RホワイトM
7,700
取扱い終了
24610818CAAS74RホワイトL
7,700
取扱い終了
24610827CAAS74RホワイトLL
7,700
取扱い終了
24610836CAAS74Rホワイト3L
7,700
取扱い終了
24610872CAAS74Rグレー杢S
7,700
取扱い終了
24610888CAAS74Rグレー杢M
7,700
取扱い終了
24610897CAAS74Rグレー杢L
7,700
取扱い終了
24610906CAAS74Rグレー杢LL
7,700
取扱い終了
24610915CAAS74Rグレー杢3L
7,700
取扱い終了
24610958CAAS74RブラックS
7,700
取扱い終了
24610967CAAS74RブラックM
7,700
取扱い終了
24610976CAAS74RブラックL
7,700
取扱い終了
24610985CAAS74RブラックLL
7,700
取扱い終了
24610994CAAS74Rブラック3L
7,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする