曜日別特売

E-style ホッピングパンツ UZAP050R

E-style ホッピングパンツ UZAP050R - 明石スクールユニフォームカンパニーE-style ホッピングパンツ UZAP050R - 明石スクールユニフォームカンパニーE-style ホッピングパンツ UZAP050R - 明石スクールユニフォームカンパニー

光に反射する再帰反射テープ付。

タイプ男女兼用混率(%)ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル使用)生地エコ裏綿セルビスグリーン購入法適合生地性能吸汗性、速乾性、再帰反射、日本製性別男女兼用内容量1本
全12種類を絞り込む
サイズ
股下(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
24612358UZAP050Rグレー杢S66
6,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
2026
1130日まで
24612367UZAP050Rグレー杢M68
6,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
2026
1130日まで
24612376UZAP050Rグレー杢L70
6,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
2026
1130日まで
24612385UZAP050Rグレー杢LL72
6,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
2026
1130日まで
24612437UZAP050RブラックS66
6,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
2026
1130日まで
24612446UZAP050RブラックM68
6,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
2026
1130日まで
24612455UZAP050RブラックL70
6,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
2026
1130日まで
24612464UZAP050RブラックLL72
6,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
2026
1130日まで
24612516UZAP050RネイビーS66
6,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
2026
1130日まで
24612525UZAP050RネイビーM68
6,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
2026
1130日まで
24612534UZAP050RネイビーL70
6,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
2026
1130日まで
24612543UZAP050RネイビーLL72
6,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
2026
1130日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする