ニトリル PF ロング ホワイト

ニトリル PF ロング ホワイト - リーブルニトリル PF ロング ホワイト - リーブル
(6件のレビュー)

ロングタイプでユニフォームの袖口までしっかりガード、水の浸入や対応落下を防ぐ。
指先エンボス(滑り止め)加工。
小箱内は袋包装の為、箱から取り出して袋での持ち運びにも便利。
食品衛生法適合品

粉有無粉なし厚さ(mm)0.1材質ニトリルゴム機能耐油・耐薬品エンボス加工指先エンボスホワイト入数(枚)100入数(双)50規格食品衛生法適合全長(cm)30食品衛生法適合内容量1箱(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24634618No.2031S0.17.8
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
24634627No.2031M0.18.5
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
24634636No.2031L0.18.8
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: シリコーン液取扱作業
製造業

袖までカバーされるので服の汚れを防止出来て重宝しています。
厚さがあるので破れにくく、フィット感もいいので細かい作業でも手の感触を損ないません。
シリコーンとも反応しませんので、過去に使っていたものよりも大きくコストダウンができました。

1が参考にしています
2025-11-10
用途: 洗い物など
教育・研究機関

通常のものより長いので、洗い物の時など袖口から水が入らないので気に入っています。繰り返し購入しています。

対象商品 : 24634627
2024-11-29
用途: 介護
医療・福祉・介護関連業

長さがあり、着け心地もピッタリしており着脱もしやすいです。

対象商品 : 24634618
2023-04-17
用途: 介護施設で入浴介助の時に使用しています。
社会福祉法人 一隅苑医療・福祉・介護関連業

フィット感があり、ロングサイズは入浴介助を行っていても中に水が入らないのでとても良いです。

2024-10-29
用途: 液体充填作業
製造業

厚手のグローブで破れにくいです。
袖まで覆うことができるので作業服を汚しにくいです。

対象商品 : 24634636
2023-06-04
用途: 塗装で使用
オフィス鷹フォトハウス千葉

ペンキがつかないように購入したが、薄いので注意して使わない穴が空いているのに気づかず手がペンキだらけになる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする