リーブル
FG抗菌グローブ 外エンボス
SIAAマーク(抗菌製品技術協議会が制定した抗菌のシンボルマーク)取得品。
食品衛生法適合品。
グリップ力を高める外エンボス(滑り止め)加工
全長(cm)
28
材質
ポリエチレン、抗菌剤
色
クリア
厚さ(mm)
0.025
規格
食品衛生法適合
機能
耐薬品性
粉有無
粉無
エンボス加工
外エンボス
入数(枚)
100
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24634706
No.2780
S
7.5
13
26
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
11日以内出荷
24634715
No.2780
M
8
13.5
27
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
11日以内出荷
24634724
No.2780
L
8.8
15
30
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください