リーブル
PEシューズカバー ブルー
クツをスッポリ覆うサイズで、クツのゴミを室内に持ちこませない。
水回りに強いポリエチレン製のシューズカバーです。
材質
ポリエチレン、開口部:天然ゴム
色
ブルー
厚さ(mm)
0.11
サイズ
フリー
区分
使い捨て
タイプ
ショート
全長(cm)
41
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防じん
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24634898
No.2792
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください