リーブル
不織布シューズカバー
(1件のレビュー)
クツをスッポリ覆うサイズで、クツのゴミを室内に持ちこませない。
材質
ポリプロピレン不織布、開口部:天然ゴム
色
ブルー
サイズ
フリー
区分
使い捨て
タイプ
ショート
全長(cm)
23.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防じん
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24634907
No.2892
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください