ビーズピンセット

ビーズピンセット - ミネシマ
(3件のレビュー)

先端が球状になっていますのでビーズ等の球形の物をつかむのに便利です。

全長(mm)150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24650928F-20
600
509
560(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-02-11
用途: ニンジンのコート種子をつかむ時に使う。(種まきの時)
農・林・水産業

今まで先の細い普通のピンセットを使っていましたが、コート種子は丸くて固いので滑ってうまくつかめませんでした。
 このピンセットは先端についている丸いくぼみがコート種子にピッタリで播種作業が大分楽になりました。
 それとピンセットの足の部分?が弓のように曲げてあってつかむ力が加減できるようになっているのはありがたい。

対象商品 : 24650928
2022-01-26
用途: 機械のメンテナンス ベアリング

2mmと4mmのベアリング球に使用しました。4mmはピンセットの先の窪みがちょうど良いと感じましたが2mmははまり込むサイズでした。
グリスが付くと先から外れなくなりましたので 2mm用は別の製品を探そうと思います。あと、着磁しますので保管は気を付けたほうが良いです。
製品には満足しています。

対象商品 : 24650928
2018-05-07
用途: 1mm前後のガラスビーズの取り扱い作業
教育・研究機関

小さいビーズは案外と扱いが困難でしたが、このピンセットを使えば1個1個すんなりと処理できました。改善点としては、もともと2~3mmの大きめのビーズを扱うために作られたものなので、0.5mmとかの極小粒を扱うことができるような小型のピンセットもバリエーションとして欲しいところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする