ピンバイスドリル刃セット

ピンバイスドリル刃セット - ミネシマピンバイスドリル刃セット - ミネシマ
(1件のレビュー)
セット内容2.0mm 2.5mm適合サイズ(mm)1.8~2.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24651296L-5B
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2017-02-13
用途: 模型製作

商品説明で、セット内容0.5 0.7 1.0
適合サイズ0.1~1.0と表示してあるのに
到着した商品は、セット内容2.0 2.5
適合サイズ1.8~2.6でした。
使い物にならいです。
ちゃんと表示してください。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報は修正致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする